リモデルフロアー用段差見切3T シート仕様

リモデルフロアー用段差見切3T シート仕様 - DAIKEN(旧:大建工業)

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途段差見切り付属品専用接着剤長さ(mm)1950寸法(mm)5.8×20×1950基材ABS樹脂表面オレフィンシート裏面専用両面テープ貼り内容量1箱(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64060703YR1523-WHネオホワイト
8,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060719YR1523-MJクリアベージュ
8,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060728YR1523-MLミルベージュ
8,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060737YR1523-MAライトオーカー
8,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060746YR1523-MTティーブラウン
8,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060755YR1523-MWダルブラウン
8,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする