DAIKEN(旧:大建工業)
床見切り6T 継手タイプ シート仕様
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
9×25×1950
基材
ABS樹脂
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64060904
MT7101-53-MT
ティーブラウン
¥7,300
¥
5,398
¥5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64060859
MT7101-53-WH
ネオホワイト
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060868
MT7101-53-MJ
クリアベージュ
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060877
MT7101-53-ML
ミルベージュ
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060886
MT7101-53-MA
ライトオーカー
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060895
MT7101-53-YC
クリアオーカー
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060913
MT7101-53-MG
トープグレー
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060929
MT7101-53-PK
マロンブラウン
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64060938
MT7101-53-MW
ダルブラウン
¥7,300
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください