DAIKEN(旧:大建工業)
床見切り12T 壁タイプ シート仕様
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
床見切り、後付けタイプ
長さ(mm)
1950
基材
ABS樹脂
表面
オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
内容量
1箱(1本)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64061035
MT7102-23-WH
15×20×1950
ネオホワイト
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061053
MT7102-23-ML
15×20×1950
ミルベージュ
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061069
MT7102-23-MA
15×20×1950
ライトオーカー
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061078
MT7102-23-YC
15×20×1950
クリアオーカー
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061087
MT7102-23-MT
15×20×1950
ティーブラウン
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061096
MT7102-23-MG
15×20×1950
トープグレー
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061114
MT7102-23-MW
15×20×1950
ダルブラウン
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
64061044
MT7102-23-MJ
15×20×1950
クリアベージュ
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061105
MT7102-23-PK
15×20×1950
マロンブラウン
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061123
MT7102-23-AX
15×25×1950
ジェネラルホワイト
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061139
MT7102-23-AJ
15×25×1950
ジェネラルベージュ
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061148
MT7102-23-AG
15×25×1950
ジェネラルグレー
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061157
MT7102-23-MK
15×25×1950
オフブラック
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061166
MT7102-23-AM
15×25×1950
ファジーキャメル
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061175
MT7102-23-AP
15×25×1950
ファジーペール
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
64061184
MT7102-23-AR
15×25×1950
ファジーレッド
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください