WCW 3段ワゴン

WCW 3段ワゴン 井上金庫販売

木製鏡板が人気のシリーズ
本体/引出しはスZヒール製です。
天板/鏡板部分は木製(メラミン貼り)を使用してデザイン性を向上させました。

幅(mm)392 質量(kg)21.8 高さ(mm)606 材質(本体)スチール粉黛塗装 奥行(mm)553 段数3 材質(キャスター)ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×553×606 材質(天板)MDF+低圧メラミン 材質(取手)アルミ 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×553×606 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64063293 WCW-N3BFO フォレスト
52,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64063309 WCW-N3NA ナチュラル
52,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする