STO ムービングキャビネット
コストパフォーマンスはそのままに、デザインと素材にこだわり抜いた新マネージャールームのご提案。
材質パーティクルボード+MDF+低圧メラミン
質量(kg)35.4
材質(キャスター)ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×350×520
材質(取手)亜鉛合金
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。