曜日別特売

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 - omron(オムロン)
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)内容量1個
全38種類を絞り込む
極数
38種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
定格電圧(V)
極数
端子形状
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39102761XC8A-1101S-0-タイプAプラグAC500110ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39102777XC8A-1101S-4都度納期確認タイプAプラグAC500110ストレート長端子(シールド端子あり)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
104日以内出荷
返品不可
39102795XC8B-1101L-タイプAソケット L形端子AC500110L形端子(上面シールド板あり)
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
46590756XC8A-1101S-ACP都度納期確認タイプAプラグAC500110ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
106日以内出荷
返品不可
39102813XC8C-0951S-4都度納期確認タイプBプラグAC50095ストレート長端子(シールド端子あり)
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
104日以内出荷
返品不可
46590765XC8A-1101S-AWP都度納期確認タイプAプラグAC500110ストレート短端子(シールド端子なし)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
106日以内出荷
返品不可
39102847XC8C-1101S-0-タイプBプラグAC500100ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
39102856XC8C-1101S-4-タイプBプラグAC500110ストレート長端子(シールド端子あり)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
106日以内出荷
返品不可
39102874XC8D-0951L-タイプBソケット L形端子AC50095L形端子(上面シールド板あり)
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
39102883XC8D-1101L-タイプBソケット L形端子AC500110L形端子(上面シールド板あり)
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
46590801XC8B-1101L-NN-タイプAソケット L形端子AC500110L形端子(上面シールド板なし)
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
46590862XC8C-0951S-0都度納期確認タイプBプラグAC50095-
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
104日以内出荷
返品不可
46590871XC8C-0951S-AC都度納期確認タイプBプラグAC50095ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
46590932XC8C-1101S-AW都度納期確認タイプBプラグAC500110ストレート短端子(シールド端子なし)
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
103日以内出荷
返品不可
46590975XC8C-1251S-AC都度納期確認タイプBプラグAC500125ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
104日以内出荷
返品不可
46591011XC8D-0951L-NN都度納期確認タイプBソケット L形端子AC50095L形端子(上面シールド板なし)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
104日以内出荷
返品不可
46591063XC8D-1251L-NN都度納期確認タイプBソケット L形端子AC500125L形端子(上面シールド板なし)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
46591072XC8D-1251L-SN都度納期確認タイプBソケット L形端子AC500125L形端子(上面シールド板なし)
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
106日以内出荷
返品不可
46591124XC8E-0551S-ACP都度納期確認タイプCプラグAC50055ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
104日以内出荷
返品不可
46591133XC8E-0551S-AWP都度納期確認タイプCプラグAC50055ストレート短端子(シールド端子なし)
オープン779
779
857(税込)
103日以内出荷
返品不可
46591185XC8F-0551L-NN都度納期確認タイプCソケット L形端子AC50055L形端子(上面シールド板なし)
オープン819
659
アウトレット
725(税込)
当日出荷
残り2点です
46591194XC8F-0551L-SN都度納期確認タイプCソケット L形端子AC50055L形端子(上面シールド板なし)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
104日以内出荷
返品不可
46591431XC8Y-110BL-下面シールドAC500110-
オープン439
439
483(税込)
103日以内出荷
返品不可
46591447XC8Y-125BL-下面シールドAC500125-
オープン439
439
483(税込)
103日以内出荷
返品不可
46590984XC8C-1251S-AW都度納期確認タイプBプラグAC500125ストレート短端子(シールド端子なし)
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
46591036XC8D-1101L-NN都度納期確認タイプBソケット L形端子AC500110L形端子(上面シールド板なし)
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
46591422XC8Y-110AL-下面シールドAC500110-
オープン439
439
483(税込)
欠品中
返品不可
46590887XC8C-0951S-AW都度納期確認タイプBプラグAC50095ストレート短端子(シールド端子なし)
オープン
取扱い終了
返品不可
46590923XC8C-1101S-AC都度納期確認タイプBプラグAC500110ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
46590941XC8C-1101S-PT都度納期確認タイプBプラグAC500110-
オープン
取扱い終了
返品不可
46590957XC8C-1251---125-
オープン
取扱い終了
返品不可
46590993XC8C-1253都度納期確認--125-
オープン
取扱い終了
返品不可
46591142XC8E-0551S-BW-タイプCプラグAC50055-
オープン
取扱い終了
返品不可
46591237XC8K-0951S-BC-タイプABプラグ ストレート形端子AC50095-
オープン
取扱い終了
返品不可
46591246XC8K-1251S-AC都度納期確認タイプABプラグ ストレート形端子AC500125ストレート短端子(シールド端子あり)
オープン
取扱い終了
返品不可
46591255XC8K-1251S-RT-タイプABプラグ ストレート形端子AC500125-
オープン
取扱い終了
返品不可
46591282XC8L-1251L-SN都度納期確認タイプABソケット L形端子AC500125L形端子(上面シールド板なし)
オープン
取扱い終了
返品不可
46591404XC8Y-055CL-下面シールドAC50055-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする