曜日別特売

転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ

転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム転写シール タトゥーシール インクジェットプリンター 用紙 フリーカットタイプ - エレコム

オリジナルデザインのタトゥーシールがインクジェットプリンタで作成できる、”手作りタトゥーシール”です。
音楽イベントや学園祭、スポーツ観戦などで、ボディやフェイスに貼ってお楽しみいただけます。
印刷ベースシートにオリジナルデザインを印刷し、粘着剤シートを貼り付けるだけでタトゥーシールが完成します。タトゥシールは水で転写して簡単に貼り付けることができます。
タトゥーシールの文字や絵柄に合わせてなど、お好みの大きさにカットしてご利用いただけるフリーカットタイプです。
爪にも貼り付け可能ですので、ボディ・フェイスタトゥーと合わせて、ネイルアートにもご利用いただけます。
※対象年齢:8歳以上

紙厚(mm)0.21坪量(g/m2)187
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
枚数
対応インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23600562EJP-TAT1パック(3セット)印刷ベースシート×3、粘着剤シート×3、取扱説明書透明3セット(印刷ベースシート:1面×3シート、粘着剤シート:1面×3シート)染料・顔料
840
809
890(税込)
3日以内出荷
23600578EJP-TAT51パック(5セット)印刷ベースシート×5、粘着剤シート×5、取扱説明書透明5セット(印刷ベースシート:1面×5シート、粘着剤シート:1面×5シート)染料・顔料
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
23600587EJP-TAT101パック(10セット)印刷ベースシート×10、粘着剤シート×10、取扱説明書透明10セット(印刷ベースシート:1面×10シート、粘着剤シート:1面×10シート)染料・顔料
2,870
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23600596EJP-TATA41パック(2セット)印刷ベースシート×2、粘着剤シート×2、取扱説明書透明2セット(印刷ベースシート:1面×2シート、粘着剤シート:1面×2シート)染料・顔料
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
23600614EJP-TATHW1パック(3セット)印刷ベースシート×3、粘着剤シート×3、取扱説明書ホワイト3セット(印刷ベースシート:1面×3シート、粘着剤シート:1面×3シート)染料・顔料
840
709
780(税込)
当日出荷
23600623EJP-TATA451パック(5セット)印刷ベースシート×5、粘着剤シート×5、取扱説明書透明5セット(印刷ベースシート:1面×5シート、粘着剤シート:1面×5シート)染料・顔料
4,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23600632EJP-TATA4101パック(10セット)印刷ベースシート×10、粘着剤シート×10、取扱説明書透明10セット(印刷ベースシート:1面×10シート、粘着剤シート:1面×10シート)染料・顔料
8,140
5,098
5,608(税込)
当日出荷
23600605EJP-TATA4W1パック(2セット)印刷ベースシート×2、粘着剤シート×2、取扱説明書ホワイト2セット(印刷ベースシート:1面×2シート、粘着剤シート:1面×2シート)染料
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする