APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200V APC(シュナイダーエレクトリック)

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200Vは、データセンターやサーバールーム、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはAC200Vを採用しており、より電力負荷の高いアプリケーションに適しています。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。UPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。ラックマウント搭載時の高さも3Uから2Uサイズとし柔軟性が向上しています。最大10台までの拡張バッテリーパック(別売:SMX120RMBPJ2U)接続によるバックアップ時間の延長、SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。

出力容量(VA/W)3000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64072628 SMX3000RMHV2UJ
524,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする