DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB

DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin UDIMM 1RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。

規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-23400 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-2933 メモリーインターフェイスUDIMM 動作電圧(V)1.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64072795 CB8GX2-D4U2933H
オープン
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする