SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB

SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ) SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。

規格DDR4 SDRAM メモリー容量32GB 保証期間5年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリーインターフェイスRDIMM 動作電圧(V)1.2 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64073319 CB32G-D4RE213382 PC4-17000 DDR4-2133
オープン
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
64073328 CB32G-D4RE240082 PC4-19200 DDR4-2400
オープン
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
64073337 CB32G-D4RE266682 PC4-21300 DDR4-2666
オープン
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
64073346 CB32G-D4RE293382 PC4-23400 DDR4-2933
オープン
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
64073355 CB32G-D4RE320082 PC4-25600 DDR4-3200
オープン
71,980
79,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする