ネジ止め穴付きケーブルタイ/固定穴付き 結束バンド/100本入りパック/長さ11cm/幅2mm/ケーブル束の直径24mm/引張強度8kg/ナイロン66/UL規格認定品
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径3.2mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ11cmのナイロンタイは、直径24mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて次の長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66
長さ(mm)110
幅(mm)2
色ホワイト
引張強度(kg)8
最大結束径(Φmm)ケーブル束:24
UL規格認定品
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07