和膳 透明蓋付

和膳 透明蓋付 エフピコチューパ

のせ蓋付きです。広めのフランジに柄を施し、更に高級感を演出しました。

種別紫桔梗 材質本体:HIPS/蓋:OPS 寸法(mm)382×288×28 電子レンジ× 室数6 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64082753 Wー303 紫桔梗
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする