曜日別特売

HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック

HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコムHDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。

HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続台数
映像出力
表示
コネクタ形状
対応解像度
対応フォーマット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23598995DH-SW21BK/E---入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで【音声】DTS Digital・Dolby Digital--
5,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
64083286DH-SWL2BK---入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで【音声】DTS Digital・Dolby Digital--
2,722
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64083295DH-SWL3BK---入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで【音声】DTS Digital・Dolby Digital--
3,035
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23599004DH-SW31BK/E---入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで【音声】DTS Digital・Dolby Digital--
6,318
3,498
3,848(税込)
当日出荷
64083304DH-SWL4BK4HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×4/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)DTS Digital、Dolby Digital117×46×15対応
3,510
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HDMI切替器_2入力1出力
HDMI切替器3入力1出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64083304DH-SWL4BK75353338DH-SW4KP41BKDH-SWL4BK HDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコム 75353338HDMI切替器(4ポート) PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付きエレコム1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23598995
2024-06-10
用途: PCでの作業時
卸売・小売業

1台のモニターを、2台のPCで併用していますが、普通に使えて便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする