高性能ショックアブソーバ(ロックナット)

高性能ショックアブソーバ(ロックナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット) - NBK(鍋屋バイテック会社)

パワーストップ用のロックナット。
耐蝕性にすぐれたステンレス製です。

材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
ねじ寸法M
寸法sw1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090356PVM36-15-A1.512M3646
2,120
2,098
2,308(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090365PVM33-15-A1.512M3341
1,840
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090374PVM27-30-A310M2732
1,310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090383PVM25-15-A1.510M2530
1,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090399PVM22-15-A1.58M2227
960
959
1,055(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090408PVM20-15-A1.58M2024
830
829
912(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090417PVM16-15-A1.56M1619
790
789
868(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090426PVM16-10-A16M1619
790
789
868(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090435PVM14-15-A1.56M1417
700
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090444PVM14-10-A16M1417
700
699
769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090453PVM12-10-A15M1215
630
629
692(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090469PVM10-10-A14M1013
540
539
593(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090478PVM08-10-A13M811
510
509
560(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090487PVM06-05-A0.52.5M68
510
509
560(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090496PVM05-05-A0.52M57
510
509
560(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64090505PVM04-05-A0.52M46
510
509
560(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする