高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185ねじ規格細目ねじ寸法MM36寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80最大ストローク(mm)30時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24最大衝突速度(m/s)5最小衝突速度(m/s)3復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35内容量1個
関連資料:技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法d(mm)
寸法e(mm)
寸法W(mm)
保護クラス
寸法dc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64090593PSE36-15NWFS-AS3145170F22
53,400
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090609PSE36-15NWFK-AK3145170F22
54,500
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090618PSE36-15NWFD-AD10-155F-
49,900
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090627PSE36-15NWDS-AS3145170D22
50,700
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090636PSE36-15NWDK-AK3145170D22
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090645PSE36-15NWDD-AD10-155D-
47,200
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090654PSE36-15NWAS-AS3145170A22
52,800
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090663PSE36-15NWAK-AK3145170A22
53,700
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64090679PSE36-15NWAD-AD10-155A-
49,600
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする