曜日別特売

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15内容量1個
関連資料:技術資料1(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全28種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
最大吸収エネルギー(J)
ねじ寸法M
28種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
最大吸収エネルギー(J)
寸法e(mm)
寸法W(mm)
ねじ寸法M
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
最大締付トルク(N・m)
寸法Lm(mm)
最大ストローク(mm)
許容荷重(N)
保護クラス
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
寸法sw1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法dc(mm)
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
最小復帰力(N)
最大復帰力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64095274PME06-05NSDS-AS312.551.8、(緊急時)1.8940M655.42195500D50008543.51.81.52.5
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095283PME06-05NSDD-AD312.51.51.8、(緊急時)1.8-36M655.42195500D500085-3.51.81.52.5
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095299PME06-05NSAS-AS312.551.8、(緊急時)1.8940M655.42195500A50008543.51.81.52.5
15,700
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095308PME06-05NSAD-AD312.51.51.8、(緊急時)1.8-36M655.42195500A500085-3.51.81.52.5
14,600
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095317PME06-05NMDS-AS312.551.8、(緊急時)1.8940M655.42195500D50008542.20.81.52.5
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095326PME06-05NMDD-AD312.51.51.8、(緊急時)1.8-36M655.42195500D500085-2.20.81.52.5
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095335PME06-05NMAS-AS312.551.8、(緊急時)1.8940M655.42195500A50008542.20.81.52.5
15,700
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095344PME06-05NMAD-AD312.51.51.8、(緊急時)1.8-36M655.42195500A500085-2.20.81.52.5
14,600
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095353PME06-05NHDS-AS312.551.8、(緊急時)1.8940M655.42195500D50008541.20.11.52.5
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095369PME06-05NHDD-AD312.51.51.8、(緊急時)1.8-36M655.42195500D500085-1.20.11.52.5
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095378PME06-05NHAS-AS312.551.8、(緊急時)1.8940M655.42195500A50008541.20.11.52.5
15,700
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095387PME06-05NHAD-AD312.51.51.8、(緊急時)1.8-36M655.42195500A500085-1.20.11.52.5
14,600
13,980
15,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095396PME05-05NMDS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M544.4114.74200D2100742.52.20.812
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095405PME05-05NMDD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M544.4114.74200D210074-2.20.812
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095414PME05-05NMAS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M544.4114.74200A2100742.52.20.812
17,100
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095423PME05-05NMAD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M544.4114.74200A210074-2.20.812
15,800
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095439PME05-05NHDS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M544.4114.74200D2100742.51.20.112
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095448PME05-05NHDD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M544.4114.74200D210074-1.20.112
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095457PME05-05NHAS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M544.4114.74200A2100742.51.20.112
17,100
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095466PME05-05NHAD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M544.4114.74200A210074-1.20.112
15,800
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095475PME04-05NMDS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M443.4114.74200D2100632.52.20.812
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095484PME04-05NMDD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M443.4114.74200D210063-2.20.812
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095493PME04-05NMAS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M443.4114.74200A2100632.52.20.812
17,100
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095509PME04-05NMAD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M443.4114.74200A210063-2.20.812
15,800
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095518PME04-05NHDS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M443.4114.74200D2100632.51.20.112
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095527PME04-05NHDD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M443.4114.74200D210063-1.20.112
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095536PME04-05NHAS-BS26230.8、(緊急時)0.8733M443.4114.74200A2100632.51.20.112
17,100
16,980
18,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095545PME04-05NHAD-BD26210.8、(緊急時)0.8-30M443.4114.74200A210063-1.20.112
15,800
14,980
16,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする