NBK(鍋屋バイテック会社)
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)
パワーストップ取りつけ用ブラケット。
市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質
(本体)SS400/ニッケルメッキ
ねじ規格
細目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
ねじ寸法M
寸法R(mm)
寸法Lc(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64095554
PKS33-15-A
1.5
40
45
16.5
20
62
M33
10.4
10.5
¥
13,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095563
PKS25-15-A
1.5
32
35
13.5
18
50
M25
8.4
8.5
¥
9,060
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095579
PKS20-15-A
1.5
25
28
10.4
14
40
M20
6.3
6.5
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095588
PKS14-15-A
1.5
20
22
8.9
12
32
M14
5.3
5.5
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095597
PKS14-10-A
1
20
22
8.9
12
32
M14
5.3
5.5
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095606
PKS12-10-A
1
18
18
7.4
10
26
M12
4.3
4.5
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095615
PKS10-10-A
1
15
17
7.4
10
25
M10
4.3
4.5
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095624
PKS08-10-A
1
14
16
7.4
10
24
M8
4.3
4.5
¥
6,870
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100