高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)

高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) - NBK(鍋屋バイテック会社)

パワーストップ取りつけ用ブラケット。
市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。

材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
ねじ寸法M
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64095633PKP33-15-A1.540105036M338.3
13,070
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095649PKP25-15-A1.532104028M256.3
9,420
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095658PKP20-15-A1.52583223M205.3
7,600
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095667PKP14-15-A1.52082618M144.3
6,870
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095676PKP14-10-A12082618M144.3
6,870
6,798
7,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095685PKP12-10-A11862115M123.3
7,600
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095694PKP10-10-A11561913M103.3
7,600
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64095703PKP08-10-A11461711M83.3
7,600
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする