曜日別特売

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全830種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
最大吸収エネルギー(J)
ねじ寸法M
830種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
タイプ
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
許容荷重(kN)
最大吸収エネルギー(J)
寸法e(mm)
寸法W(mm)
ねじ寸法M
寸法s(mm)
最大締付トルク(N・m)
最大ストローク(mm)
保護クラス
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
寸法sw1(mm)
寸法sw2(mm)
寸法dc(mm)
最大衝突速度(m/s)
最小衝突速度(m/s)
復帰時間(s)
最小復帰力(N)
最大復帰力(N)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64095719PHE36-15NWFS-A-S1.512612314.530340、(緊急時)38045171M36308030F140000462422530.54065技術資料1(0.6MB)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095728PHE36-15NWFK-A-K1.512612314.530340、(緊急時)38045171M36308030F140000462422530.54065技術資料1(0.6MB)
65,400
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095737PHE36-15NWFD-A-D1.512612104.530340、(緊急時)380-156M36308030F1400004624-530.54065技術資料1(0.6MB)
60,900
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095746PHE36-15NWDS-A-S1.512612314.530340、(緊急時)38045171M36308030D140000462422530.54065技術資料1(0.6MB)
61,600
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095755PHE36-15NWDK-A-K1.512612314.530340、(緊急時)38045171M36308030D140000462422530.54065技術資料1(0.6MB)
62,700
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095764PHE36-15NWDD-A-D1.512612104.530340、(緊急時)380-156M36308030D1400004624-530.54065技術資料1(0.6MB)
58,200
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095773PHE36-15NWAS-A-S1.512612314.530340、(緊急時)38045171M36308030A140000462422530.54065技術資料1(0.6MB)
63,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095789PHE36-15NWAK-A-K1.512612314.530340、(緊急時)38045171M36308030A140000462422530.54065技術資料1(0.6MB)
64,600
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095798PHE36-15NWAD-A-D1.512612104.530340、(緊急時)380-156M36308030A1400004624-530.54065技術資料1(0.6MB)
60,500
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095807PHE36-15NSFS-A-S1.512612314.530360、(緊急時)52045171M36308030F1400004624223.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095816PHE36-15NSFK-A-K1.512612314.530360、(緊急時)52045171M36308030F1400004624223.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
65,400
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095825PHE36-15NSFD-A-D1.512612104.530360、(緊急時)520-156M36308030F1400004624-3.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
60,900
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095834PHE36-15NSDS-A-S1.512612314.530360、(緊急時)52045171M36308030D1400004624223.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
61,600
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095843PHE36-15NSDK-A-K1.512612314.530360、(緊急時)52045171M36308030D1400004624223.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
62,700
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095859PHE36-15NSDD-A-D1.512612104.530360、(緊急時)520-156M36308030D1400004624-3.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
58,200
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095868PHE36-15NSAS-A-S1.512612314.530360、(緊急時)52045171M36308030A1400004624223.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
63,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095877PHE36-15NSAK-A-K1.512612314.530360、(緊急時)52045171M36308030A1400004624223.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
64,600
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095886PHE36-15NSAD-A-D1.512612104.530360、(緊急時)520-156M36308030A1400004624-3.51.80.54065技術資料1(0.6MB)
60,500
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095895PHE36-15NMFS-A-S1.512612314.530380、(緊急時)66045171M36308030F1400004624222.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095904PHE36-15NMFK-A-K1.512612314.530380、(緊急時)66045171M36308030F1400004624222.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
65,400
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095913PHE36-15NMFD-A-D1.512612104.530380、(緊急時)660-156M36308030F1400004624-2.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
60,900
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095929PHE36-15NMDS-A-S1.512612314.530380、(緊急時)66045171M36308030D1400004624222.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
61,600
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095938PHE36-15NMDK-A-K1.512612314.530380、(緊急時)66045171M36308030D1400004624222.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
62,700
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095947PHE36-15NMDD-A-D1.512612104.530380、(緊急時)660-156M36308030D1400004624-2.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
58,200
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095956PHE36-15NMAS-A-S1.512612314.530380、(緊急時)66045171M36308030A1400004624222.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
63,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095965PHE36-15NMAK-A-K1.512612314.530380、(緊急時)66045171M36308030A1400004624222.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
64,600
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095974PHE36-15NMAD-A-D1.512612104.530380、(緊急時)660-156M36308030A1400004624-2.20.80.54065技術資料1(0.6MB)
60,500
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095983PHE36-15NHFS-A-S1.512612314.530400、(緊急時)80045171M36308030F1400004624221.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64095999PHE36-15NHFK-A-K1.512612314.530400、(緊急時)80045171M36308030F1400004624221.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
65,400
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096008PHE36-15NHFD-A-D1.512612104.530400、(緊急時)800-156M36308030F1400004624-1.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
60,900
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096017PHE36-15NHDS-A-S1.512612314.530400、(緊急時)80045171M36308030D1400004624221.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
61,600
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096026PHE36-15NHDK-A-K1.512612314.530400、(緊急時)80045171M36308030D1400004624221.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
62,700
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096035PHE36-15NHDD-A-D1.512612104.530400、(緊急時)800-156M36308030D1400004624-1.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
58,200
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096044PHE36-15NHAS-A-S1.512612314.530400、(緊急時)80045171M36308030A1400004624221.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
63,700
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096053PHE36-15NHAK-A-K1.512612314.530400、(緊急時)80045171M36308030A1400004624221.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
64,600
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096069PHE36-15NHAD-A-D1.512612104.530400、(緊急時)800-156M36308030A1400004624-1.20.10.54065技術資料1(0.6MB)
60,500
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096078PHE36-15LWFS-A-S1.517112314.530340、(緊急時)38065236M36508050F140000462422530.84065技術資料1(0.6MB)
82,900
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096087PHE36-15LWFK-A-K1.517112314.530340、(緊急時)38065236M36508050F140000462422530.84065技術資料1(0.6MB)
84,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096096PHE36-15LWFD-A-D1.517112104.530340、(緊急時)380-221M36508050F1400004624-530.84065技術資料1(0.6MB)
79,400
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096105PHE36-15LWDS-A-S1.517112314.530340、(緊急時)38065236M36508050D140000462422530.84065技術資料1(0.6MB)
80,200
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096114PHE36-15LWDK-A-K1.517112314.530340、(緊急時)38065236M36508050D140000462422530.84065技術資料1(0.6MB)
81,300
80,980
89,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096123PHE36-15LWDD-A-D1.517112104.530340、(緊急時)380-221M36508050D1400004624-530.84065技術資料1(0.6MB)
76,700
75,980
83,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096139PHE36-15LWAS-A-S1.517112314.530340、(緊急時)38065236M36508050A140000462422530.84065技術資料1(0.6MB)
82,200
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096148PHE36-15LWAK-A-K1.517112314.530340、(緊急時)38065236M36508050A140000462422530.84065技術資料1(0.6MB)
83,200
82,980
91,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096157PHE36-15LWAD-A-D1.517112104.530340、(緊急時)380-221M36508050A1400004624-530.84065技術資料1(0.6MB)
79,100
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096166PHE36-15LSFS-A-S1.517112314.530360、(緊急時)52065236M36508050F1400004624223.51.80.84065技術資料1(0.6MB)
82,900
81,980
90,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096175PHE36-15LSFK-A-K1.517112314.530360、(緊急時)52065236M36508050F1400004624223.51.80.84065技術資料1(0.6MB)
84,000
83,980
92,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096184PHE36-15LSFD-A-D1.517112104.530360、(緊急時)520-221M36508050F1400004624-3.51.80.84065技術資料1(0.6MB)
79,400
78,980
86,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096193PHE36-15LSDS-A-S1.517112314.530360、(緊急時)52065236M36508050D1400004624223.51.80.84065技術資料1(0.6MB)
80,200
79,980
87,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64096209PHE36-15LSDK-A-K1.517112314.530360、(緊急時)52065236M36508050D1400004624223.51.80.84065技術資料1(0.6MB)
81,300
80,980
89,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする