高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)

高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全11種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
ねじ寸法M
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
ねじ寸法M
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64103997PDD33-15-A1.5402.545.93.7M3333.2
2,890
2,798
3,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104006PDD25-15-A1.5302.535.93.7M2525.2
2,530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104015PDD20-15-A1.5242.528.93.7M2020.2
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104024PDD14-15-A1.517221.93M1414.2
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104033PDD14-10-A117221.93M1414.2
1,810
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104049PDD12-10-A1151.518.92.5M1212.2
1,610
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104058PDD10-10-A1131.516.92.5M1010.2
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104067PDD08-10-A1111.513.92.5M88.2
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104076PDD06-05-A0.5819.91.8M66.2
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104085PDD05-05-A0.56.418.91.8M55.2
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104094PDD04-05-A0.5617.91.8M44.2
1,260
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする