曜日別特売

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64104794PAH36-15-A1.555154441
9,060
8,998
9,898(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104803PAH33-15-A1.555153936
7,240
7,198
7,918(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104819PAH27-30-A345123330
5,980
5,898
6,488(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104828PAH25-15-A1.545123127
5,060
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104837PAH22-15-A1.532102724
4,700
4,698
5,168(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104846PAH20-15-A1.532102522
2,890
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104855PAH16-15-A1.52582118
3,260
3,198
3,518(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104864PAH16-10-A12582118
3,260
3,198
3,518(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104873PAH14-15-A1.52581916
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104889PAH14-10-A12581916
2,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104898PAH12-10-A12061614
2,160
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104907PAH10-10-A11651412
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104916PAH08-10-A11241210
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104925PAH06-05-A0.510387
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104934PAH05-05-A0.58376
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64104943PAH04-05-A0.58365
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする