トイレットペーパー HANATABA2倍巻き

トイレットペーパー HANATABA2倍巻き 丸富製紙

交換回数減らせるトイレットペーパー

種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)107 ホワイト シリーズHANATABA 香り無香料 使用場所トイレ 内容量1袋(12ロール)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65072779 - シングル 100
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
65072788 - ダブル 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする