油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX

油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX - ParkerTAIYO

結線方式のバリエーションが増えました。
海外でのメンテナンスも便利です。

奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)92内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
作動方式
電源(V)
電圧(V)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126713D1VW001CNKTV52.3(スプール)オールポートブロックDC12DC12215
23,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126738D1VW002CNKTV52.3(スプール)オールポートオープンDC12DC12215
23,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126756D1VW004CNKTV52.3(スプール)Pポートブロック、ABT接続DC12DC12215
23,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126774D1VW009CNKTV52.3(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロックDC12DC12215
23,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126799D1VW020DNKTV52.3(スプール)2位置デテントDC12DC12215
23,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126808D1VW020DNJTV52.3(スプール)2位置デテントDC24DC24215
23,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126817D1VW020DNFTZ52.3(スプール)2位置デテントAC100AC100215
23,500
19,980
21,978(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126826D1VW020DNVTZ52.3(スプール)2位置デテントAC200AC200215
23,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64126878D1VW020BNKTV51.75(スプール)2位置リターンDC12DC12163
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
64126896D1VW001ENKTV51.75(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続DC12DC12163
18,900
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
64116028D1VW001CNJTV52.3(スプール)オールポートブロックDC24DC24215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116037D1VW001CNFTZ52.3(スプール)オールポートブロックAC100AC100215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116046D1VW001CNVTZ52.3(スプール)オールポートブロックAC200AC200215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116055D1VW002CNJTV52.3(スプール)オールポートオープンDC24DC24215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116064D1VW002CNFTZ52.3(スプール)オールポートオープンAC100AC100215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116073D1VW002CNVTZ52.3(スプール)オールポートオープンAC200AC200215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116089D1VW004CNJTV52.3(スプール)Pポートブロック、ABT接続DC24DC24215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116098D1VW004CNFTZ52.3(スプール)Pポートブロック、ABT接続AC100AC100215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116107D1VW004CNVTZ52.3(スプール)Pポートブロック、ABT接続AC200AC200215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116116D1VW009CNJTV52.3(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロックDC24DC24215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116125D1VW009CNFTZ52.3(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロックAC100AC100215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116134D1VW009CNVTZ52.3(スプール)センターバイパス、PT接続、ABブロックAC200AC200215
20,400
取扱い終了
代替品有
64116143D1VW020BNJTV51.75(スプール)2位置リターンDC24DC24163
16,400
取扱い終了
代替品有
64116159D1VW020BNFTZ51.75(スプール)2位置リターンAC100AC100163
16,400
取扱い終了
代替品有
64116168D1VW020BNVTZ51.75(スプール)2位置リターンAC200AC200163
16,400
取扱い終了
代替品有
64116177D1VW001ENJTV51.75(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続DC24DC24163
16,400
取扱い終了
代替品有
64116186D1VW001ENFTZ51.75(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続AC100AC100163
16,400
取扱い終了
代替品有
64116195D1VW001ENVTZ51.75(スプール)非通電時オールポートブロック、通電時PB接続AC200AC200163
16,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64116028D1VW001CNJTV563824374D1VW001CNJTV5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116037D1VW001CNFTZ563824383D1VW001CNFTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116046D1VW001CNVTZ563824399D1VW001CNVTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116055D1VW002CNJTV563824408D1VW002CNJTV5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116064D1VW002CNFTZ563824417D1VW002CNFTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116073D1VW002CNVTZ563824426D1VW002CNVTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116089D1VW004CNJTV563824435D1VW004CNJTV5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116098D1VW004CNFTZ563824444D1VW004CNFTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116107D1VW004CNVTZ563824453D1VW004CNVTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116116D1VW009CNJTV563824469D1VW009CNJTV5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116125D1VW009CNFTZ563824478D1VW009CNFTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116134D1VW009CNVTZ563824487D1VW009CNVTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
64116143D1VW020BNJTV563824496D1VW020BNJTV5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
64116159D1VW020BNFTZ563824505D1VW020BNFTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
64116168D1VW020BNVTZ563824514D1VW020BNVTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
64116177D1VW001ENJTV563824523D1VW001ENJTV5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
64116186D1VW001ENFTZ563824539D1VW001ENFTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
64116195D1VW001ENVTZ563824548D1VW001ENVTZ5画像準備中油圧ソレノイドバルブParkerTAIYO1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする