曜日別特売

チューブカバーヒーター

チューブカバーヒーター - TRUSCO

マジックテープで固定する細い配管加熱専用のテープ状ヒーターです。
配管の組み替えが多いお客様におすすめです。
耐熱マジックテープ採用で最高200℃まで加熱することが可能です。
サーモスタット付のため過昇温の心配がありません。

用途導入系配管や細い配管の加熱に内容量1本
注意
※規定品以外の仕様や寸法も特注で承っております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
使用温度範囲
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129303TCH6.35-5000.010~200テフロン6.35(1/4インチ)500
44,960
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129319TCH6.35-10000.010~200テフロン6.35(1/4インチ)1000
53,280
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129328TCH6.35-15000.170~200テフロン6.35(1/4インチ)1500
61,610
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129337TCH6.35-20000.210~200テフロン6.35(1/4インチ)2000
69,930
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129346TCH6.35-25000.280~200テフロン6.35(1/4インチ)2500
78,260
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129355TCH6.35-30000.30~200テフロン6.35(1/4インチ)3000
86,580
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129364TCH9.52-5000.10~200テフロン9.52(3/8インチ)500
48,290
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129373TCH9.52-10000.10~200テフロン9.52(3/8インチ)1000
56,610
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129389TCH9.52-15000.170~200テフロン9.52(3/8インチ)1500
64,940
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129398TCH9.52-20000.210~200テフロン9.52(3/8インチ)2000
73,260
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129407TCH9.52-25000.280~200テフロン9.52(3/8インチ)2500
81,590
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129416TCH9.52-30000.30~200テフロン9.52(3/8インチ)3000
89,910
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129425TCH12.7-5000.10~200テフロン12.7(1/2インチ)500
51,620
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129434TCH12.7-10000.10~200テフロン12.7(1/2インチ)1000
59,940
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129443TCH12.7-15000.170~200テフロン12.7(1/2インチ)1500
68,270
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129459TCH12.7-20000.210~200テフロン12.7(1/2インチ)2000
76,590
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129468TCH12.7-25000.280~200テフロン12.7(1/2インチ)2500
84,920
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64129477TCH12.7-30000.30~200テフロン12.7(1/2インチ)3000
93,240
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする