テラル
エアーカーテン ステンレス製クロスファン
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途
冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。
材質/仕上
ステンレス
電源(V)
三相200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
出力(50/60Hz)(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64131893
TFS-2-3
114-7467
1000
29.3
43/43
230/320
¥
462,200
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131909
TFS-3-3
114-7468
750
24.5
32/32
200/280
¥
413,600
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131918
TFS-4-3
114-7469
1200
32
52/52
320/450
¥
528,500
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131927
TFS-2H-3
114-7470
1000
46
65/80
750/750
¥
619,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131936
TFS-3H-3
114-7472
750
40
50/60
500/500
¥
570,500
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131945
TFS-4H-3
114-7473
1200
54
75/90
1000/1000
¥
760,600
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません