テラル
エアーカーテン 鋼板製クロスファン
(1件のレビュー)
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途
冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。
材質/仕上
鋼板
電源(V)
三相200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
出力(50/60Hz)(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64131839
TF-2-3
114-7460
1000
29.3
43/43
230/320
¥
172,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131848
TF-3-3
114-7461
750
24.5
32/32
200/280
¥
153,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131857
TF-4-3
114-7462
1200
32
52/52
320/450
¥
201,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131866
TF-2H-3
114-7464
1000
46
65/80
750/750
¥
223,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131875
TF-3H-3
114-7465
750
40
50/60
500/500
¥
211,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64131884
TF-4H-3
114-7466
1200
54
75/90
1000/1000
¥
272,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません