斜流送風機 エスラインファン 単相100V

斜流送風機 エスラインファン 単相100V - テラル

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW以下除く)
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。

用途ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用に。トラスコ品番114-9609質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.5~5.5/1.5~6適合場所ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場最大静圧(Pa)(50/60Hz)93出力(50/60Hz)(kW)0.022吐出口外径(Φmm)147吸込口内径(Φmm)147内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64134718ALF2-15M
75,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする