MOXA
シリアルファイバーコンバータ
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。
用途
シリアル・ファイバー変換用。
質量(g)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コネクタ
伝送距離
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126424
TCF-142-M-SC
168-5174
SC
2.0km(マルチモード)
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
64126433
TCF-142-M-ST
168-5171
ST
2.0km(マルチモード)
オープン
¥
39,980
¥
32,980
アウトレット
¥
36,278
(税込)
当日出荷
地域運賃
残り1点です
64126449
TCF-142-S-SC
168-4983
SC
40km(シングルモード)
オープン
¥
65,980
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
45日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません