曜日別特売

冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) - 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) - 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) - 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) - 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) - 山洋電気

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性内容量1台
全7種類を絞り込む
取付角寸法(mm)
厚さ(mm)
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
取付角寸法(mm)
厚さ(mm)
定格電圧(V)
音圧レベル(dB(A))(50/60)
期待寿命(時間)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641157399WP0412H600150□4020DC123340000/60℃(70000/40℃)65.70.22533
6,000
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
641157489WP0612H401110□6025DC122860000/60℃40.20.5328
6,220
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
641157579WP0624H401110□6025DC242860000/60℃40.20.5328
6,220
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
641157669WP0812H401130□8025DC122960000/60℃35.31.0329
6,960
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
641157759WP0824H401130□8025DC242960000/60℃35.31.0329
6,960
6,898
7,588(税込)
75日以内出荷
返品不可
641157849WP1212H101360□12038DC123940000/60℃70.42.839
9,460
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
641157939WP1224H101360□12038DC243940000/60℃70.42.839
9,460
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする