DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) - 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) - 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) - 山洋電気
(1件のレビュー)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。

用途
通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
種類DCファン材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
取付角寸法(mm)
厚さ(mm)
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641158099GA0412P7G001DC120.36192□4015-148-840228
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
641158189GA0405P6H001DC50.33191□4020-148-840335
3,6503,598
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
641158279GA0412P6H001DC120.33191□4020-148-840435
3,6503,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
641158459GA0412P3H01DC120.54347□4028-148-840653
3,6703,598
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
641158549GA0512P7H001DC120.27527.5□5215-148-840840
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
641158639GA0524P7H001DC240.27527.5□5215-148-840940
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
641158799GA0612P7H01DC120.5655.6□6015-148-841050
3,3402,998
2,998
3,298(税込)
40日以内出荷
返品不可
641158889GA0612P1H03DC121.15375□6038-148-8411130
4,9004,498
4,498
4,948(税込)
60日以内出荷
返品不可
641158979GA0712P1H001DC121.92455□7038-148-8412170
5,1404,798
4,798
5,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
641159069GA0812P4H001DC121.4687.7□8025-148-8413110
4,9404,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
641159159GA0824P4H001DC241.4687.7□8025-148-8414110
4,9404,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
641159249GA0812P2H001DC122.2294□8032-148-8415130
6,2005,798
5,798
6,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
641159339GA0812P1H61DC122.25380□8038-148-8416160
6,8005,998
5,998
6,598(税込)
60日以内出荷
返品不可
641159499GA0824P1H61DC242.25380□8038-148-8417160
6,9806,498
6,498
7,148(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
641159589GA0912P1H03DC124.0500□9238-148-8418240
7,1606,998
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
641159679GA0948P1H03DC484.0500□9238-148-8419240
7,3806,698
6,698
7,368(税込)
60日以内出荷
返品不可
628183799GA0812P1H61【ワケあり】DC122.25380□8038※理由あり(未使用・未開封)148-8416160
6,8005,998
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
641158369GA0424P6H001DC240.33191□4020-148-840535
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
641158369GA0424P6H001336194789GA0424P6H001画像準備中SANYO DCファンモータ山洋電気1個
3,398
欠品中
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: 高周波設備機器の遠隔操作での冷却用

無線鉄塔取り付け高周波設備機器BOX内の遠隔操作による
冷却用に購入し十分機能を果たしいます。(サ-モラベルで確認)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする