銅箔シールドチューブ(レールタイプ)

銅箔シールドチューブ(レールタイプ) - TRUSCO銅箔シールドチューブ(レールタイプ) - TRUSCO

レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。

用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC長さ(m)25内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129739CPFR20-254.7920
68,150
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129748CPFR25-255.525
74,240
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129757CPFR30-256.0230
79,750
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129766CPFR40-257.1340
94,540
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129775CPFR50-258.5250
101,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129784CPFR60-2510.1660
117,450
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129793CPFR80-2514.2680
129,920
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129809CPFR110-2518.09110
158,050
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする