CPFR80-25 銅箔シールドチューブ(レールタイプ) TRUSCO 64129793

メイン画像

CPFR80-25 銅箔シールドチューブ(レールタイプ) TRUSCO 64129793
CPFR80-25 銅箔シールドチューブ(レールタイプ) TRUSCO 64129793

銅箔シールドチューブ(レールタイプ)CPFR80-25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内径(mm)80
内容量1巻注文コード64129793品番CPFR80-25
参考基準価格(税別)¥129,920販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。

用途
次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
質量(kg)
14.26
内径(mm)
80
トラスコ品番
207-6417
材質/仕上
ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC
色
黒
長さ(m)
25
アズワン品番
64-8469-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする