耐衝撃ZEROSHOCKタブレット
10.1インチワイドパネル搭載のタブレットPCです。
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立しています。
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。
防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。
-10~50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下でも活用できます。
操作モードを変更することなく、手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。
トラスコ品番195-5240
厚さ(mm)13.3
質量(g)795
タイプ薄型・軽量機
縦(mm)183.6
横(mm)268
ディスプレイ10.1インチ
アズワン品番64-8856-38
内容量1台
注意
※防塵・防滴設計は、本製品の無破損、無故障を保証するものではありません。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07