曜日別特売

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。

用途
機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械
材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
全15種類を絞り込む
ねじピッチ
寸法L(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
1袋入数(個)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64136836SLHL-M4-81袋(20個)0.782.8202.3
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136809SLHL-M4-101袋(20個)0.7102.8202.3
2,040
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64136818SLHL-M4-121袋(20個)0.7122.8202.3
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136879SLHL-M5-81袋(10個)0.883.5102.7
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136845SLHL-M5-101袋(10個)0.8103.5102.7
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136854SLHL-M5-121袋(10個)0.8123.5102.7
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64136863SLHL-M5-161袋(10個)0.8163.5102.7
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64136888SLHL-M6-101袋(10個)1104103
1,410
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64136897SLHL-M6-121袋(10個)1124103
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64136906SLHL-M6-161袋(10個)1164103
1,410
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136915SLHL-M6-201袋(10個)1204103
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64136784SLHL-M3-61袋(10個)0.562201.5
1,740
取扱い終了
返品不可
64136793SLHL-M3-81袋(10個)0.582201.5
1,740
取扱い終了
返品不可
64136775SLHL-M3-101袋(10個)0.5102201.5
1,740
取扱い終了
返品不可
64136827SLHL-M4-61袋(10個)0.762.8202.3
2,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64136879
2022-03-21
用途: 海水仕様、最小バブル直径のウルトラファインバブル発生器の組立て
有限会社いって研究所

sus316のこのボルトは、工具やさんでは入手出来なかった。
性能は問題なし。
ねじ、六角穴精度も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする