NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
インチねじタイプ。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途
インチねじを使用する機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)
10
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
内容量
1個
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64137143
SNSS-#10-24-1/2-SD
No.10-24UNC
0.270
12.7
0.190
0.88
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137159
SNSS-#10-24-1/4-SD
No.10-24UNC
0.270
6.35
0.190
0.88
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64137168
SNSS-#10-24-1-SD
No.10-24UNC
0.270
2.54
0.190
0.88
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137177
SNSS-#10-24-3/4-SD
No.10-24UNC
0.270
19.05
0.190
0.88
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137186
SNSS-#10-24-3/8-SD
No.10-24UNC
0.270
9.53
0.190
0.88
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137195
SNSS-#10-24-5/16-SD
No.10-24UNC
0.270
7.94
0.190
0.88
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137204
SNSS-#10-24-5/8-SD
No.10-24UNC
0.270
15.87
0.190
0.88
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137213
SNSS-#10-24-7/8-SD
No.10-24UNC
0.270
22.22
0.190
0.88
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137229
SNSS-#10-32-1/2-SD
No.10-32UNF
0.270
12.7
0.190
0.88
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137238
SNSS-#10-32-1/4-SD
No.10-32UNF
0.270
6.35
0.190
0.88
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137247
SNSS-#10-32-1-SD
No.10-32UNF
0.270
2.54
0.190
0.88
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137256
SNSS-#10-32-3/4-SD
No.10-32UNF
0.270
19.05
0.190
0.88
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137265
SNSS-#10-32-3/8-SD
No.10-32UNF
0.270
9.53
0.190
0.88
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137274
SNSS-#10-32-5/16-SD
No.10-32UNF
0.270
7.94
0.190
0.88
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137283
SNSS-#10-32-5/8-SD
No.10-32UNF
0.270
15.87
0.190
0.88
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137299
SNSS-#10-32-7/8-SD
No.10-32UNF
0.270
22.22
0.190
0.88
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137308
SNSS-#4-40-1/2-SD
No.4-40UNC
0.161
12.7
0.112
0.75
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137317
SNSS-#4-40-1/4-SD
No.4-40UNC
0.161
6.35
0.112
0.75
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137326
SNSS-#4-40-3/16-SD
No.4-40UNC
0.161
4.76
0.112
0.75
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137335
SNSS-#4-40-3/4-SD
No.4-40UNC
0.161
19.05
0.112
0.75
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137344
SNSS-#4-40-3/8-SD
No.4-40UNC
0.161
9.53
0.112
0.75
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137353
SNSS-#4-40-5/16-SD
No.4-40UNC
0.161
7.94
0.112
0.75
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137369
SNSS-#4-40-5/8-SD
No.4-40UNC
0.161
15.87
0.112
0.75
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137378
SNSS-#6-32-1/2-SD
No.6-32UNC
0.205
12.7
0.138
0.75
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137387
SNSS-#6-32-1/4-SD
No.6-32UNC
0.205
6.35
0.138
0.75
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137396
SNSS-#6-32-1-SD
No.6-32UNC
0.205
2.54
0.138
0.75
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137405
SNSS-#6-32-3/4-SD
No.6-32UNC
0.205
19.05
0.138
0.75
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137414
SNSS-#6-32-3/8-SD
No.6-32UNC
0.205
9.53
0.138
0.75
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137423
SNSS-#6-32-5/16-SD
No.6-32UNC
0.205
7.94
0.138
0.75
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137439
SNSS-#6-32-5/8-SD
No.6-32UNC
0.205
15.87
0.138
0.75
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137448
SNSS-#6-32-7/8-SD
No.6-32UNC
0.205
22.22
0.138
0.75
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137457
SNSS-#8-32-1/2-SD
No.8-32UNC
0.226
12.7
0.164
0.88
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137466
SNSS-#8-32-1/4-SD
No.8-32UNC
0.226
6.35
0.164
0.88
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137475
SNSS-#8-32-1-SD
No.8-32UNC
0.226
2.54
0.164
0.88
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137484
SNSS-#8-32-3/4-SD
No.8-32UNC
0.226
19.05
0.164
0.88
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137493
SNSS-#8-32-3/8-SD
No.8-32UNC
0.226
9.53
0.164
0.88
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137509
SNSS-#8-32-5/16-SD
No.8-32UNC
0.226
7.94
0.164
0.88
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137518
SNSS-#8-32-5/8-SD
No.8-32UNC
0.226
15.87
0.164
0.88
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137527
SNSS-#8-32-7/8-SD
No.8-32UNC
0.226
22.22
0.164
0.88
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137536
SNSS-1/4-20-1/2-SD
1/4-20UNC
0.335
12.7
0.250
1
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137545
SNSS-1/4-20-1/4-SD
1/4-20UNC
0.335
6.35
0.250
1
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137563
SNSS-1/4-20-1-SD
1/4-20UNC
0.335
2.54
0.250
1
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137579
SNSS-1/4-20-3/4-SD
1/4-20UNC
0.335
19.05
0.250
1
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137588
SNSS-1/4-20-3/8-SD
1/4-20UNC
0.335
9.53
0.250
1
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64137597
SNSS-1/4-20-5/16-SD
1/4-20UNC
0.335
7.94
0.250
1
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137606
SNSS-1/4-20-5/8-SD
1/4-20UNC
0.335
15.87
0.250
1
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137615
SNSS-1/4-20-7/8-SD
1/4-20UNC
0.335
22.22
0.250
1
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137624
SNSS-5/16-18-1/2-SD
5/16-18UNC
0.420
12.7
0.312
1.12
¥
3,190
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137633
SNSS-5/16-18-1-SD
5/16-18UNC
0.420
2.54
0.312
1.12
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137649
SNSS-5/16-18-3/4-SD
5/16-18UNC
0.420
19.05
0.312
1.12
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ