曜日別特売

六角穴付き小頭ボルト

六角穴付き小頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

用途機器・装置の省スペース化ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70内容量1袋(10個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64137676SNSS-M2.5-4-SD23.842.5M2.50.45
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137685SNSS-M2.5-5-SD23.852.5M2.50.45
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64137694SNSS-M2.5-6-SD23.862.5M2.50.45
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137703SNSS-M2.5-8-SD23.882.5M2.50.45
1,620
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64137719SNSS-M2-3-SD1.5332M20.4
1,780
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137728SNSS-M2-4-SD1.5342M20.4
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64137737SNSS-M2-5-SD1.5352M20.4
1,780
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
64137746SNSS-M2-6-SD1.5362M20.4
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4818:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする