NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭小頭ボルト
頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途
機器・装置の省スペース化
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
1袋入数(個)
10
寸法B(mm)
1.3
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64138525
SSHS-M2-5-SD
3.2
5
1.1
1.2
M2
1.2
0.4
0.18
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
64138498
SSHS-M2.5-5-SD
4
5
1.3
1.4
M2.5
1.5
0.45
0.36
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
64138507
SSHS-M2.5-6-SD
4
6
1.3
1.4
M2.5
1.5
0.45
0.36
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
64138516
SSHS-M2.5-8-SD
4
8
1.3
1.4
M2.5
1.5
0.45
0.36
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
64138534
SSHS-M2-6-SD
3.2
6
1.1
1.2
M2
1.2
0.4
0.18
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
64138543
SSHS-M2-8-SD
3.2
8
1.1
1.2
M2
1.2
0.4
0.18
¥
2,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください