曜日別特売

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64138674SSH-M2.5-10-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.35101.32M2.50.91.50.450.4
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138683SSH-M2.5-12-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.35121.32M2.50.91.50.450.4
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138699SSH-M2.5-4-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3541.32M2.50.91.50.450.4
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64138708SSH-M2.5-5-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3551.32M2.50.91.50.450.4
1,130
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138717SSH-M2.5-6-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3561.32M2.50.91.50.450.4
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138726SSH-M2.5-8-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3581.32M2.50.91.50.450.4
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64138735SSH-M2-10-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.34101.11.6M20.81.20.40.24
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138744SSH-M2-12-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.34121.11.6M20.81.20.40.24
1,180
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138753SSH-M2-4-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3441.11.6M20.81.20.40.24
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64138769SSH-M2-5-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3451.11.6M20.81.20.40.24
1,130
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
64138778SSH-M2-6-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3461.11.6M20.81.20.40.24
1,130
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138787SSH-M2-8-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.3481.11.6M20.81.20.40.24
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138796SSH-M3-10-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.56101.32.5M3120.50.7
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
64138805SSH-M3-12-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.56121.32.5M3120.50.7
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64138814SSH-M3-4-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.5641.32.5M3120.50.7
1,330
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64138823SSH-M3-5-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.5651.32.5M3120.50.7
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64138839SSH-M3-6-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.5661.32.5M3120.50.7
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
64138848SSH-M3-8-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)1.5681.32.5M3120.50.7
840
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
64138857SSH-M4-10-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)28101.53.3M41.42.50.71.7
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
64138866SSH-M4-12-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)28121.53.3M41.42.50.71.7
930
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
64138875SSH-M4-16-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)28161.53.3M41.42.50.71.7
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64138884SSH-M4-20-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)28201.53.3M41.42.50.71.7
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138893SSH-M4-6-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)2861.53.3M41.42.50.71.7
810
809
890(税込)
3日以内出荷
返品不可
64138909SSH-M4-8-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)2881.53.3M41.42.50.71.7
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
64138918SSH-M5-10-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)39101.54.2M51.630.84.2
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
64138927SSH-M5-12-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)39121.54.2M51.630.84.2
930
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
64138936SSH-M5-16-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)39161.54.2M51.630.84.2
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64138945SSH-M5-20-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)39201.54.2M51.630.84.2
1,110
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64138954SSH-M5-25-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)39251.54.2M51.630.84.2
1,310
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64138963SSH-M5-6-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)3961.54.2M51.630.84.2
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
64138979SSH-M5-8-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)3981.54.2M51.630.84.2
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64138988SSH-M6-10-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)310101.55M62416.3
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64138997SSH-M6-12-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)310121.55M62416.3
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139006SSH-M6-16-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)310161.55M62416.3
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139015SSH-M6-20-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)310201.55M62416.3
1,230
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64139024SSH-M6-25-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)310251.55M62416.3
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64139033SSH-M6-30-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)310301.55M62416.3
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64139049SSH-M6-6-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)31061.55M60416.3
1,230
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64139058SSH-M6-8-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)31081.55M62416.3
990
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64139067SSH-M8-10-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)413101.56.7M82.551.2514
1,380
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64139076SSH-M8-12-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)413121.56.7M82.551.2514
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64139085SSH-M8-16-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)413161.56.7M82.551.2514
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64139094SSH-M8-20-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)413201.56.7M82.551.2514
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64139103SSH-M8-25-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)413251.56.7M82.551.2514
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64139119SSH-M8-30-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)413301.56.7M82.551.2514
1,970
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64139128SSH-M8-8-EL-ALK(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)ねじ部:10.9、頭部:5.8(M2-M8)/4.8(M10)41381.56.7M8051.2514
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする