曜日別特売

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。
[[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当)
[[SSHL]]----SUS316L製
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。

用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lb(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64139706SSHS-M3-41個1.5641.31.5M320.50.6
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
64139715SSHS-M3-51袋(10個)1.5651.31.5M320.50.6
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64139688SSHS-M2.5-41個1.3541.31.4M2.51.50.450.36
1,880
取扱い終了
返品不可
64139697SSHS-M2-41個1.3441.11.2M21.20.40.18
1,880
取扱い終了
返品不可
64139724SSHS-M4-51個2851.51.6M42.50.71.5
1,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする