曜日別特売

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
インチねじタイプ。
ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)10内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64140047SVSS-#10-24-1No.10-24UNC5/32"1.50.3121"0.190.88
4,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64140056SVSS-#10-24-1/2No.10-24UNC5/32"1.50.3121/2"0.190.88
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64140065SVSS-#10-24-1/4No.10-24UNC5/32"1.50.3121/4"0.190.88
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64140074SVSS-#10-24-3/4No.10-24UNC5/32"1.50.3123/4"0.190.88
4,290
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
64140083SVSS-#10-24-3/8No.10-24UNC5/32"1.50.3123/8"0.190.88
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64140099SVSS-#10-24-5/16No.10-24UNC5/32"1.50.3125/16"0.190.88
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64140108SVSS-#10-24-5/8No.10-24UNC5/32"1.50.3125/8"0.190.88
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64140117SVSS-#10-24-7/8No.10-24UNC5/32"1.50.3127/8"0.190.88
4,530
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64140126SVSS-#10-32-1No.10-32UNF5/32"1.50.3121"0.190.88
4,900
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
64140135SVSS-#10-32-1/2No.10-32UNF5/32"1.50.3121/2"0.190.88
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64140144SVSS-#10-32-1/4No.10-32UNF5/32"1.50.3121/4"0.190.88
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64140153SVSS-#10-32-3/4No.10-32UNF5/32"1.50.3123/4"0.190.88
4,290
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
64140169SVSS-#10-32-3/8No.10-32UNF5/32"1.50.3123/8"0.190.88
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64140178SVSS-#10-32-5/16No.10-32UNF5/32"1.50.3125/16"0.190.88
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64140187SVSS-#10-32-5/8No.10-32UNF5/32"1.50.3125/8"0.190.88
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64140196SVSS-#10-32-7/8No.10-32UNF5/32"1.50.3127/8"0.190.88
4,530
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64140205SVSS-#4-40-1/2No.4-40UNC3/32"10.1831/2"0.112全ねじ
4,410
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64140214SVSS-#4-40-1/4No.4-40UNC3/32"10.1831/4"0.112全ねじ
3,460
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
64140223SVSS-#4-40-3/16No.4-40UNC3/32"10.1833/16"0.112全ねじ
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
64140239SVSS-#4-40-3/4No.4-40UNC3/32"10.1833/4"0.112全ねじ
6,910
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
64140248SVSS-#4-40-3/8No.4-40UNC3/32"10.1833/8"0.112全ねじ
4,050
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64140257SVSS-#4-40-5/16No.4-40UNC3/32"10.1835/16"0.112全ねじ
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64140266SVSS-#4-40-5/8No.4-40UNC3/32"10.1835/8"0.112全ねじ
6,670
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
64140275SVSS-#5-40-1/2No.5-40UNC3/32"1.20.2051/2"0.125全ねじ
3,940
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
64140284SVSS-#5-40-1/4No.5-40UNC3/32"1.20.2051/4"0.125全ねじ
3,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
64140293SVSS-#5-40-3/4No.5-40UNC3/32"1.20.2053/4"0.125全ねじ
4,660
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
64140309SVSS-#5-40-3/8No.5-40UNC3/32"1.20.2053/8"0.125全ねじ
3,580
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64140318SVSS-#5-40-5/16No.5-40UNC3/32"1.20.2055/16"0.125全ねじ
3,460
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64140327SVSS-#5-40-5/8No.5-40UNC3/32"1.20.2055/8"0.125全ねじ
4,410
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64140336SVSS-#6-32-1/2No.6-32UNC7/64"1.20.2261/2"0.138全ねじ
3,460
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64140345SVSS-#6-32-1/4No.6-32UNC7/64"1.20.2261/4"0.138全ねじ
2,750
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64140354SVSS-#6-32-3/4No.6-32UNC7/64"1.20.2263/4"0.138全ねじ
4,410
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
64140363SVSS-#6-32-3/8No.6-32UNC7/64"1.20.2263/8"0.138全ねじ
3,100
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64140379SVSS-#6-32-5/16No.6-32UNC7/64"1.20.2265/16"0.138全ねじ
2,990
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
64140388SVSS-#6-32-5/8No.6-32UNC7/64"1.20.2265/8"0.138全ねじ
3,820
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64140397SVSS-#8-32-1No.8-32UNC9/64"1.50.271"0.1640.88
4,900
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
64140406SVSS-#8-32-1/2No.8-32UNC9/64"1.50.271/2"0.1640.88
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
64140415SVSS-#8-32-1/4No.8-32UNC9/64"1.50.271/4"0.1640.88
3,340
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
64140424SVSS-#8-32-3/4No.8-32UNC9/64"1.50.273/4"0.1640.88
4,170
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64140433SVSS-#8-32-3/8No.8-32UNC9/64"1.50.273/8"0.1640.88
3,460
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64140449SVSS-#8-32-5/16No.8-32UNC9/64"1.50.275/16"0.1640.88
3,460
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64140458SVSS-#8-32-5/8No.8-32UNC9/64"1.50.275/8"0.1640.88
4,050
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64140467SVSS-#8-32-7/8No.8-32UNC9/64"1.50.277/8"0.1640.88
4,660
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
64140476SVSS-1/4-20-11/4-20UNC3/16"20.3751"0.251
5,960
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
64140485SVSS-1/4-20-1/21/4-20UNC3/16"20.3751/2"0.251
4,660
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
64140494SVSS-1/4-20-1/41/4-20UNC3/16"20.3751/4"0.251
4,530
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
64140503SVSS-1/4-20-1-1/21/4-20UNC3/16"20.3751-1/2"0.251
7,630
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
64140519SVSS-1/4-20-1-1/41/4-20UNC3/16"20.3751-1/4"0.251
6,800
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
64140528SVSS-1/4-20-1-3/41/4-20UNC3/16"20.3751-3/4"0.251
8,220
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
返品不可
64140537SVSS-1/4-20-21/4-20UNC3/16"20.3752"0.251
9,170
9,098
10,008(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする