六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途
かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械
材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目内容量1個
注意
※一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
※事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64140844SVSL-M3-10-PN2.51.25.5103M30.5
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64140853SVSL-M3-12-PN2.51.25.5123M30.5
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
64140869SVSL-M3-6-PN2.51.25.563M30.5
870
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
64140878SVSL-M3-8-PN2.51.25.583M30.5
870
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
64140887SVSL-M4-10-PN31.57104M40.7
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64140896SVSL-M4-12-PN31.57124M40.7
930
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
64140905SVSL-M4-16-PN31.57164M40.7
990
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64140914SVSL-M4-20-PN31.57204M40.7
1,010
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64140923SVSL-M4-8-PN31.5784M40.7
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
64140939SVSL-M5-10-PN41.58.5105M50.8
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
64140948SVSL-M5-12-PN41.58.5125M50.8
990
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64140957SVSL-M5-16-PN41.58.5165M50.8
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64140966SVSL-M5-20-PN41.58.5205M50.8
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64140975SVSL-M5-8-PN41.58.585M50.8
930
929
1,022(税込)
翌日出荷
返品不可
64140984SVSL-M6-10-PN5210106M61
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64140993SVSL-M6-12-PN5210126M61
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64141009SVSL-M6-16-PN5210166M61
1,010
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64141018SVSL-M6-20-PN5210206M61
1,130
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64141027SVSL-M6-25-PN5210256M61
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64141036SVSL-M6-30-PN5210306M61
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64141045SVSL-M8-16-PN6213168M81.25
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
64141054SVSL-M8-20-PN6213208M81.25
1,290
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64141063SVSL-M8-25-PN6213258M81.25
1,320
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64141079SVSL-M8-30-PN6213308M81.25
1,420
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64141088SVSL-M8-35-PN6213358M81.25
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする