NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付きショルダーボルト
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64141097
SBHM-M10-12-12
6
19
12<tol>-0.08~-0.05</tol>
13
6
12
M10
M10
1.5
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64141106
SBHM-M10-12-14
6
19
12<tol>-0.08~-0.05</tol>
13
6
14
M10
M10
1.5
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64141115
SBHM-M10-12-17
6
19
12<tol>-0.08~-0.05</tol>
13
6
17
M10
M10
1.5
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64141124
SBHM-M12-14-14
8
22
14<tol>-0.08~-0.05</tol>
16
8
14
M12
M12
1.75
¥
2,090
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64141133
SBHM-M12-14-16
8
22
14<tol>-0.08~-0.05</tol>
16
8
16
M12
M12
1.75
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64141149
SBHM-M5-6-5
3
12
6<tol>-0.05~-0.03</tol>
7
3
5
M5
M5
0.8
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
64141158
SBHM-M5-6-6
3
12
6<tol>-0.05~-0.03</tol>
7
3
6
M5
M5
0.8
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64141167
SBHM-M5-6-7
3
12
6<tol>-0.05~-0.03</tol>
7
3
7
M5
M5
0.8
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64141176
SBHM-M5-6-8
3
12
6<tol>-0.05~-0.03</tol>
7
3
8
M5
M5
0.8
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
64141185
SBHM-M6-8-10
4
14
8<tol>-0.08~-0.05</tol>
8
4
10
M6
M6
1
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64141194
SBHM-M6-8-12
4
14
8<tol>-0.08~-0.05</tol>
8
4
12
M6
M6
1
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64141203
SBHM-M6-8-13
4
14
8<tol>-0.08~-0.05</tol>
8
4
13
M6
M6
1
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64141219
SBHM-M6-8-5
4
14
8<tol>-0.08~-0.05</tol>
8
4
5
M6
M6
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64141228
SBHM-M6-8-6
4
14
8<tol>-0.08~-0.05</tol>
8
4
6
M6
M6
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
64141237
SBHM-M6-8-8
4
14
8<tol>-0.08~-0.05</tol>
8
4
8
M6
M6
1
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64141246
SBHM-M6-8-9
4
14
8<tol>-0.08~-0.05</tol>
8
4
9
M6
M6
1
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64141255
SBHM-M8-10-10
5
16
10<tol>-0.08~-0.05</tol>
11
5
10
M8
M8
1.25
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64141264
SBHM-M8-10-12
5
16
10<tol>-0.08~-0.05</tol>
11
5
12
M8
M8
1.25
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64141273
SBHM-M8-10-15
5
16
10<tol>-0.08~-0.05</tol>
11
5
15
M8
M8
1.25
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64141289
SBHM-M8-10-8
5
16
10<tol>-0.08~-0.05</tol>
11
5
8
M8
M8
1.25
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください