曜日別特売

脱落防止ステンレスウィングノブ

脱落防止ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ステンレスウィングノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
つかみやすく操作しやすい形状。

ねじ規格並目材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト内容量1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
全11種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64146794KNWMS-26-M5-10-SC1110263.914.5106M54.50.8
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146803KNWMS-26-M5-16-SC1110263.914.5166M54.50.8
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146819KNWMS-26-M6-16-SC1110264.614.5168M64.51
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146828KNWMS-26-M6-20-SC1110264.614.5208M64.51
1,830
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146837KNWMS-26-M6-25-SC1110264.614.5258M64.51
1,990
1,988
2,187(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146846KNWMS-34-M6-20-SC1312344.617208M651
2,290
2,288
2,517(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146855KNWMS-34-M6-25-SC1312344.617258M651
2,490
2,488
2,737(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146864KNWMS-34-M6-30-SC1312344.617308M651
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146873KNWMS-34-M8-16-SC1312346.3171610M851.25
2,120
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146889KNWMS-34-M8-20-SC1312346.3172010M851.25
2,290
2,288
2,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146898KNWMS-34-M8-30-SC1312346.3173010M851.25
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする