樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト)

樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(導電性PEEK / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

導電性を持ったPEEK製六角穴付きボルトです。
接触や摩擦による静電気の帯電防止の用途に。
PEEK材と同等の機械的性質・耐薬品性・耐熱性・耐水性・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン,カーボン配合)(黒色)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64148499SPEC-M4-10-C37104M40.70.35600
780
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
64148508SPEC-M4-12-C37124M40.70.35600
860
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
64148517SPEC-M4-15-C37154M40.70.35600
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
64148526SPEC-M5-10-C48.5105M50.80.961160
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
64148535SPEC-M5-12-C48.5125M50.80.961160
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
64148544SPEC-M5-15-C48.5155M50.80.961160
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
64148553SPEC-M5-20-C48.5205M50.80.961160
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64148569SPEC-M6-15-C510156M611.621590
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64148578SPEC-M6-20-C510206M611.621590
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64148587SPEC-M6-25-C510256M611.621590
1,350
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4840:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする