樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
ベスペルSCP-5000の特性
高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)内容量1個
全34種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64148596SPDC-M3-10-C-2.55.5103M30.50.21
12,30011,980
11,980
13,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
64148605SPDC-M3-12-C-2.55.5123M30.50.21
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148614SPDC-M3-16-C-2.55.5163M30.50.21
15,10014,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148623SPDC-M3-6-C-2.55.563M30.50.21
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
64148639SPDC-M3-8-C-2.55.583M30.50.21
10,8009,998
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
64148648SPDC-M4-10-C-37104M40.70.47
15,30014,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148657SPDC-M4-12-C-37124M40.70.47
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148666SPDC-M4-16-C-37164M40.70.47
19,40018,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148675SPDC-M4-20-C-37204M40.70.47
21,50020,980
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148684SPDC-M4-25-C-37254M40.70.47
24,30023,980
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148693SPDC-M4-6-C-3764M40.70.47
12,10011,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148709SPDC-M4-8-C-3784M40.70.47
13,40012,980
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148718SPDC-M5-10-C-48.5105M50.80.98
15,40014,980
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148727SPDC-M5-12-C-48.5125M50.80.98
17,90016,980
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148736SPDC-M5-16-C-48.5165M50.80.98
19,50018,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148745SPDC-M5-20-C-48.5205M50.80.98
21,60020,980
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148754SPDC-M5-25-C-48.5255M50.80.98
27,90026,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148763SPDC-M5-30-C-48.5305M50.80.98
27,90026,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148779SPDC-M5-8-C-48.585M50.80.98
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148788SPDC-M6-10-C-510106M611.65
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148797SPDC-M6-12-C-510126M611.65
21,30020,980
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148806SPDC-M6-16-C-510166M611.65
26,00025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148815SPDC-M6-20-C-510206M611.65
29,30028,980
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148824SPDC-M6-25-C-510256M611.65
33,60032,980
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148833SPDC-M6-30-C-510306M611.65
39,90038,980
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148849SPDC-M6-40-C-510406M611.65
49,20048,980
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148858SPDC-M8-10-C-613108M81.254.04
22,50021,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148867SPDC-M8-12-C-613128M81.254.04
24,70023,980
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148876SPDC-M8-16-C-613168M81.254.04
27,40026,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148885SPDC-M8-20-C-613208M81.254.04
30,90029,980
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148894SPDC-M8-25-C-613258M81.254.04
35,60034,980
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148903SPDC-M8-30-C-613308M81.254.04
42,30041,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
64148919SPDC-M8-40-C-613408M81.254.04
52,00051,980
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36225090SPDC-M3-10-C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2.55.5103M30.50.21
12,30011,980
5,098
アウトレット
5,608(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする