樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト)

樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149339SPA-M3-10-LC25.5102M30.50.2799
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64149348SPA-M3-12-LC25.5122M30.50.2799
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64149357SPA-M3-16-LC25.5162M30.50.2799
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64149366SPA-M3-20-LC25.5202M30.50.2799
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64149375SPA-M3-6-LC25.562M30.50.2799
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64149384SPA-M3-8-LC25.582M30.50.2799
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
64149393SPA-M4-10-LC2.57102.8M40.70.741286
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64149409SPA-M4-12-LC2.57122.8M40.70.741286
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64149418SPA-M4-16-LC2.57162.8M40.70.741286
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64149427SPA-M4-20-LC2.57202.8M40.70.741286
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64149436SPA-M4-25-LC2.57252.8M40.70.741286
1,960
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64149445SPA-M4-6-LC2.5762.8M40.70.741286
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64149454SPA-M4-8-LC2.5782.8M40.70.741286
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64149463SPA-M5-10-LC38.5103.5M50.81.081976
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64149479SPA-M5-12-LC38.5123.5M50.81.081976
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64149488SPA-M5-16-LC38.5163.5M50.81.081976
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64149497SPA-M5-20-LC38.5203.5M50.81.081976
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64149506SPA-M5-25-LC38.5253.5M50.81.081976
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64149515SPA-M5-30-LC38.5303.5M50.81.081976
2,780
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64149524SPA-M5-6-LC38.563.5M50.81.081976
980
979
1,077(税込)
翌日出荷
返品不可
64149533SPA-M5-8-LC38.583.5M50.81.081976
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
64149549SPA-M6-10-LC410104M612.262767
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64149558SPA-M6-12-LC410124M612.262767
1,200
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64149567SPA-M6-16-LC410164M612.262767
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64149576SPA-M6-20-LC410204M612.262767
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64149585SPA-M6-25-LC410254M612.262767
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64149594SPA-M6-30-LC410304M612.262767
1,780
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64149603SPA-M6-40-LC410404M612.262767
3,240
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64149479
2021-10-24
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のダボ穴への取付用に使用。軽くて丈夫なのでそれほど強度の必要のない所には最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2094:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする