樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト)

樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64150644SPV-M10-15-C108161510M101.53.162824
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150653SPV-M10-20-C108162010M101.53.162824
5,430
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
64150669SPV-M10-25-C108162510M101.53.162824
5,940
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150678SPV-M10-30-C108163010M101.53.162824
6,420
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150687SPV-M10-35-C108163510M101.53.162824
6,910
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150696SPV-M10-40-C108164010M101.53.162824
8,130
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150705SPV-M12-20-C1010182012M121.755.734249
7,320
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150714SPV-M12-25-C1010182512M121.755.734249
7,680
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150723SPV-M12-30-C1010183012M121.755.734249
8,080
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150739SPV-M12-35-C1010183512M121.755.734249
9,510
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150748SPV-M12-40-C1010184012M121.755.734249
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150775SPV-M3-15-C202.55.5153M30.50.11227
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150784SPV-M3-5-C202.55.553M30.50.11227
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150793SPV-M3-6-C202.55.563M30.50.11227
3,820
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150809SPV-M3-8-C202.55.583M30.50.11227
3,820
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150827SPV-M4-12-C2037124M40.70.26429
4,040
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150845SPV-M4-20-C2037204M40.70.26429
4,280
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150854SPV-M4-5-C203754M40.70.26429
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150863SPV-M4-6-C203764M40.70.26429
3,960
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150888SPV-M5-12-C2048.5125M50.80.44688
4,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150897SPV-M5-35-C2048.5355M50.80.44688
5,580
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150906SPV-M6-12-C10510126M610.81960
2,540
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150924SPV-M6-35-C10510356M610.81960
3,340
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150933SPV-M6-40-C10510406M610.81960
3,480
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150949SPV-M8-10-C10613108M81.251.561803
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150958SPV-M8-12-C10613128M81.251.561803
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150976SPV-M8-20-C10613208M81.251.561803
5,040
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150994SPV-M8-30-C10613308M81.251.561803
5,840
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
64151003SPV-M8-35-C10613358M81.251.561803
5,840
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64151019SPV-M8-40-C10613408M81.251.561803
5,840
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64150757SPV-M3-10-C202.55.5103M30.50.11227
3,600
取扱い終了
返品不可
64150766SPV-M3-12-C202.55.5123M30.50.11227
3,600
取扱い終了
返品不可
64150818SPV-M4-10-C2037104M40.70.26429
3,740
取扱い終了
返品不可
64150836SPV-M4-15-C2037154M40.70.26429
3,800
取扱い終了
返品不可
64150879SPV-M4-8-C203784M40.70.26429
3,660
取扱い終了
返品不可
64150915SPV-M6-30-C10510306M610.81960
2,940
取扱い終了
返品不可
64150967SPV-M8-15-C10613158M81.251.561803
4,660
取扱い終了
返品不可
64150985SPV-M8-25-C10613258M81.251.561803
4,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする