曜日別特売

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)

樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)内容量1袋(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151448SPS-M3-10-LC25.5102M30.50.17533
630
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
64151457SPS-M3-12-LC25.5122M30.50.17533
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64151466SPS-M3-16-LC25.5162M30.50.17533
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
64151475SPS-M3-20-LC25.5202M30.50.17533
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64151484SPS-M3-6-LC25.562M30.50.17533
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
64151493SPS-M3-8-LC25.582M30.50.17533
600
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
64151509SPS-M4-10-LC2.57102.8M40.70.63898
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64151518SPS-M4-12-LC2.57122.8M40.70.63898
890
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
64151527SPS-M4-16-LC2.57162.8M40.70.63898
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64151536SPS-M4-20-LC2.57202.8M40.70.63898
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64151545SPS-M4-25-LC2.57252.8M40.70.63898
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64151554SPS-M4-6-LC2.5762.8M40.70.63898
630
629
692(税込)
翌日出荷
返品不可
64151563SPS-M4-8-LC2.5782.8M40.70.63898
710
709
780(税込)
翌日出荷
返品不可
64151579SPS-M5-10-LC38.5103.5M50.811568
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64151588SPS-M5-12-LC38.5123.5M50.811568
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
64151597SPS-M5-16-LC38.5163.5M50.811568
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64151606SPS-M5-20-LC38.5203.5M50.811568
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64151615SPS-M5-25-LC38.5253.5M50.811568
2,390
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64151624SPS-M5-30-LC38.5303.5M50.811568
2,950
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
64151633SPS-M5-8-LC38.583.5M50.811568
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64151649SPS-M6-10-LC410104M611.741891
980
取扱い終了
返品不可
64151658SPS-M6-12-LC410124M611.741891
1,230
取扱い終了
返品不可
64151667SPS-M6-16-LC410164M611.741891
1,230
取扱い終了
返品不可
64151676SPS-M6-20-LC410204M611.741891
1,510
取扱い終了
返品不可
64151685SPS-M6-25-LC410254M611.741891
1,830
取扱い終了
返品不可
64151694SPS-M6-30-LC410304M611.741891
2,280
取扱い終了
返品不可
64151703SPS-M6-40-LC410404M611.741891
2,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
167:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする