樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)

樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。
工具を使用せずに脱着が可能です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151965SPO-M5-15-YB11211115M50.8
330
329
362(税込)
当日出荷
64151974SPO-M5-20-YB11211120M50.8
350
349
384(税込)
当日出荷
64151983SPO-M5-25-YB11211125M50.8
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
64151999SPO-M6-15-YB12321615M61
420
419
461(税込)
当日出荷
64152008SPO-M6-20-YB12321620M61
440
439
483(税込)
当日出荷
64152017SPO-M6-25-YB12321625M61
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
64152026SPO-M8-15-YB12321615M81.25
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
64152035SPO-M8-20-YB12321620M81.25
530
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
64152044SPO-M8-25-YB12321625M81.25
560
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする