樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)内容量1個
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64152945SPE-M3-10-LC1025.5102M30.50.13400
750
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
64152954SPE-M3-12-LC1025.5122M30.50.13400
780
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
64152963SPE-M3-16-LC1025.5162M30.50.13400
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
64152979SPE-M3-20-LC1025.5202M30.50.13400
1,540
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64152997SPE-M3-8-LC1025.582M30.50.13400
710
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
64153006SPE-M4-10-LC102.57102.8M40.70.47744
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64153015SPE-M4-12-LC102.57122.8M40.70.47744
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153024SPE-M4-16-LC102.57162.8M40.70.47744
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64153033SPE-M4-20-LC102.57202.8M40.70.47744
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153049SPE-M4-25-LC102.57252.8M40.70.47744
2,110
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64153058SPE-M4-6-LC102.5762.8M40.70.47744
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64153067SPE-M4-8-LC102.5782.8M40.70.47744
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64153076SPE-M5-10-LC1038.5103.5M50.80.681272
1,740
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64153094SPE-M5-16-LC1038.5163.5M50.80.681272
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153103SPE-M5-20-LC1038.5203.5M50.80.681272
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153119SPE-M5-25-LC1038.5253.5M50.80.681272
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153128SPE-M5-30-LC1038.5303.5M50.80.681272
4,150
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64153137SPE-M5-6-LC1038.563.5M50.80.681272
1,740
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64153146SPE-M5-8-LC1038.583.5M50.80.681272
1,740
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64153155SPE-M6-10-LC5410104M611.361727
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64153164SPE-M6-12-LC5410124M611.361727
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64153173SPE-M6-16-LC5410164M611.361727
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64153189SPE-M6-20-LC5410204M611.361727
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
64153198SPE-M6-25-LC5410254M611.361727
2,760
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64153207SPE-M6-30-LC5410304M611.361727
3,140
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64153216SPE-M6-40-LC5410404M611.361727
3,210
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
64152988SPE-M3-6-LC1025.562M30.50.13400
650
取扱い終了
返品不可
64153085SPE-M5-12-LC1038.5123.5M50.80.681272
1,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4581:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする